Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch VB Seitenschrank Subway 2.0 A8211S 240x600x187 Glossy White

Artikelnummer
Z16346025
EAN
4051202280550
Herstellernummer
A8211SDH
Marke
Villeroy
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
332,00 € 278,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z16346025
EAN
4051202280550
Herstellernummer
A8211SDH
Marke
Villeroy

Technische Daten

AusführungAbdeckplatte Weiß, Glossy white
Breite24
Farbe der Frontglossy white
Farbe des Korpusglossy white
Funktionenohne Beleuchtung
Griffmit Griff
Grifffarbechrom
GriffmaterialKunststoff
Höhe60
LieferumfangSeitenschrank, Befestigung
Material FrontMitteldichte Faserplatte (MDF)
Material KorpusMitteldichte Faserplatte (MDF)
MontageWandmontage
Montagezustandmontiert
Oberfläche FrontFolie
Oberfläche KorpusFolie
ProduktkategorieHängeschrank
SerieSUBWAY 2.0
Tiefe18.7
TypAnschlag rechts
VerpackungsartPaket
WerksnummerA8211SDH
Öffnungsartmit Tür
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Griff chrom glänzend, Anschlag rechts, 1x Tür, wandhängend, inkl. Befestigungssatz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account