Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch VB Squaro Infinity (1280SQI2) 1200x800x40mm Quaryl Edelweiss

Artikelnummer
Z16346155
EAN
4051202460822
Herstellernummer
UDQ1280SQI2V-41
Marke
Villeroy
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
646,24 € 543,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z16346155
EAN
4051202460822
Herstellernummer
UDQ1280SQI2V-41
Marke
Villeroy

Technische Daten

Ausführung1200 x 800 x 40 mm, edelweiß
Ausstattungohne Schürze
Beschichtungohne Beschichtung
Breite80 Zentimeter
Farbeweiß matt
Formrechteckig
Innentiefe1.5 Zentimeter
Länge120 Zentimeter
MaterialQuaryl®
SerieSQUARO INFINITY
VerpackungsartEuropalette
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

aus Quaryl, Ablauf Ø 90 mm, Antirutsch-Klasse C (gem. DIN 51097) klassifiziert, ohne Unterstützung/Fußgestell, universal einbaubar, Ablaufleistung 40 l/min, Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account