Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch VB Squaro Infinity (1380SQI2L) 1300x800x40mm Quaryl anthrazit

Artikelnummer
Z16345848
EAN
4051202456412
Herstellernummer
UDQ1380SQI2LV1S
Marke
Villeroy
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
753,12 € 632,87 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z16345848
EAN
4051202456412
Herstellernummer
UDQ1380SQI2LV1S
Marke
Villeroy

Technische Daten

Ausführung1300 x 800 x 40 mm, anthrazit
Beschichtungohne Beschichtung
Breite80 Millimeter
Farbeanthrazit matt
Formrechteckig
Innentiefe1.5 Millimeter
Länge130 Millimeter
MaterialQuaryl®
ProduktkategorieBrausewanne
SerieSQUARO INFINITY
WerksnummerUDQ1380SQI2LV1S
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

aus Quaryl, Ablauf Ø 90 mm, Antirutsch-Klasse C (gem. DIN 51097) klassifiziert, ohne Unterstützung/Fußgestell, Eckeinbau links gegen die Wand, geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet) nur für Eckinstallation oder Nischeninstallation vorgesehen, Ablaufleistung 40 l/min, Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account