Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch VB Waschtischunterschrank Legato B110L0 1200x380x500 Stone Grey

Artikelnummer
Z16346044
EAN
4051202291662
Herstellernummer
B110L0E3
Marke
Villeroy
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1.391,85 € 1.169,62 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z16346044
EAN
4051202291662
Herstellernummer
B110L0E3
Marke
Villeroy

Technische Daten

AusführungStone Grey
Besonderheitmit Inneneinteilung
Breite120
Einbauart Waschtischfür Aufsatzwaschtische
EnergieeffizienzklasseA+
Farbe der Frontstone grey
Farbe des Korpusstone grey
FassungLED
Funktionenmit Beleuchtung
Griffohne Griff
Höhe38
Leistung Leuchtmittel1 x 27,9 Watt
LeuchtmittelLED fest verbaut
LichtfarbeFarbtemperatur einstellbar
LieferumfangWaschtischunterschrank, Befestigung
Material FrontMitteldichte Faserplatte (MDF)
Material KorpusSpanplatte
MontageWandmontage
Montagezustandmontiert
Oberfläche FrontFolie
Oberfläche KorpusFolie
Passend zu WaschtischLoop & Friends, My Nature, Architectura, Artis
ProduktkategorieWaschtischunterbau
SchutzartIP44
SerieLEGATO
Tiefe50
TypBecken links
VerpackungsartEuropalette
WerksnummerB110L0E3
Öffnungsartmit Auszug
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Waschtisch links, mit LED-Beleuchtung, 1x LED/17,3 W, Energieeffizienzklasse A-A++, 2x Auszüge, 2x Accessory Boxen 9/10, 2x hohe Glasabtrennungen, 4x niedrige Glasabtrennungen, wandhängend, inkl. Befestigungssatz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account