Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Villeroy & Boch VB Whirlpoolsystem Loop&Friends(167LFO2) 700x440mm we alpin CC TP2
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Gratis Versand ab 19 €
versandkostenfreii
Technische Daten
Ausführung | Technik Position 2, weiß |
---|---|
Breite | 70 Millimeter |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Farbe | weiß |
Innentiefe | 44 Millimeter |
Lieferumfang | Whirlpool, Ablaufgarnitur, Füße |
Länge | 160 Millimeter |
Material | Sanitäracryl |
Nutzinhalt | 100 |
Produktkategorie | Whirlpool |
Serie | LOOP & FRIENDS |
Typ | ohne integrierten Wassereinlauf |
Variante | CombiPool Comfort |
Verpackungsart | Sonderform |
Wasserinhalt | 170 |
Werksnummer | UCC167LFO2A2V01 |