Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Villeroy & Boch VB Whirlpoolsystem Loop&Friends(180LFO2) 800x440mm star white AC TP2 incl. MT
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Gratis Versand ab 19 €
versandkostenfreii
Technische Daten
Ausführung | Technik Position 2, star white |
---|---|
Breite | 80 Millimeter |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Farbe | starwhite |
Innentiefe | 44 Millimeter |
Lieferumfang | Whirlpool, Ablaufgarnitur, Füße |
Länge | 180 Millimeter |
Material | Sanitäracryl |
Nutzinhalt | 135 |
Produktkategorie | Whirlpool |
Serie | LOOP & FRIENDS |
Typ | mit integriertem Wassereinlauf |
Variante | AirPool Comfort |
Verpackungsart | Sonderform |
Wasserinhalt | 205 |
Werksnummer | UAC180LFO2B2V96 |