Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch VB Whirlpoolsystem Squaro (145SQR3) 1450x500mm star white CE TP2

Artikelnummer
Z16346111
EAN
4051202426002
Herstellernummer
UCE145SQR3A2V96
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
4.147,20 € 3.485,04 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z16346111
EAN
4051202426002
Herstellernummer
UCE145SQR3A2V96
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

AblaufMittelablauf
AbmessungSchenkellänge: 145 cm Zentimeter
AbmessungenSchenkellänge: 145 cm
AusführungTechnik Position 2, star white
Breite145 Millimeter
EnergieeffizienzklasseA+
Farbestarwhite
Innentiefe50 Millimeter
LieferumfangWhirlpool, Ablaufgarnitur, Füße
Länge145 Millimeter
MaterialQuaryl®
Nutzinhalt240
ProduktkategorieWhirlpool
SerieSQUARO
Sitzeinheit2-Sitzer
Typohne integrierten Wassereinlauf
VarianteCombiPool Entry
VerpackungsartSonderform
Wasserinhalt310
WerksnummerUCE145SQR3A2V96
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

inkl. SQUARO Eckbadewanne, 1450 x 1450 mm, Quaryl, inkl. Badewannenfüße (selbstklebend, verstellbar von 130-180 mm), verlängerter Ab- und Überlauf notwendig, Combipool Entry: 8x Micro-Rückendüsen, 10x Micro-Bodendüsen, Wannenrandbedienung, 1x Intervall, 2x weiße LED
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente