Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Villeroy & Boch VB Whirlpoolsystem Subway (167SUB2) 700x420mm we alpin AP TP2 incl. MT
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Gratis Versand ab 19 €
versandkostenfreii
Technische Daten
Ausführung | Technik Position 2, weiß |
---|---|
Breite | 70 Millimeter |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Farbe | weiß |
Innentiefe | 42 Millimeter |
Lieferumfang | Whirlpool, Ablaufgarnitur, Füße |
Länge | 160 Millimeter |
Material | Sanitäracryl |
Nutzinhalt | 125 |
Produktkategorie | Whirlpool |
Serie | SUBWAY |
Typ | mit integriertem Wassereinlauf |
Variante | Special CombiPool Active |
Verpackungsart | Sonderform |
Wasserinhalt | 195 |
Werksnummer | UAP167SUB2B2V01 |