Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch VB Whirlpoolsystem Subway (170SUB2) 750x450mm we alpin CC TP2

Artikelnummer
Z16345987
EAN
4051202431518
Herstellernummer
UCC170SUB2A2V01
Marke
Villeroy
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
4.207,13 € 3.535,40 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z16345987
EAN
4051202431518
Herstellernummer
UCC170SUB2A2V01
Marke
Villeroy

Technische Daten

AusführungTechnik Position 2, weiß
Breite75 Millimeter
EnergieeffizienzklasseA+
Farbeweiß
Innentiefe45 mm Millimeter
LieferumfangWhirlpool, Ablaufgarnitur, Füße
Länge170 Millimeter
MaterialSanitäracryl
Nutzinhalt160
ProduktkategorieWhirlpool
SerieSUBWAY
Typohne integrierten Wassereinlauf
VarianteCombiPool Comfort
VerpackungsartSonderform
Wasserinhalt230
WerksnummerUCC170SUB2A2V01
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

inkl. SUBWAY Badewanne, Rechteck, 1700 x 750 mm, Acryl, ohne Badewannenfüße, Combipool Comfort: 8x Whisper-Seitendüsen (manuell verstellbar, ca. 270° drehbar), 8x Micro-Rückendüsen, 2x Micro-Fußdüsen, 10x große Whisper-Bodendüsen, Wannenrandbedienung, 1x Intervall, 2x Programme (Flow, Energy), 2x farbige LED
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account