Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch VB WT Finion 4168 600x470mm mittl HL durchgest m ÜL eck geschl Star White C+

Artikelnummer
Z19098099
EAN
4051202537937
Herstellernummer
41686GR2
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
351,99 € 295,79 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19098099
EAN
4051202537937
Herstellernummer
41686GR2
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

Ausführung600 x 470 mm, Unterseite geschliffen, star white
Beschichtungmit CeramicPlus
Besonderheitmit verschließbarem Ablaufventil
Breite60 Millimeter
DesignerPatrick Frey
EinbauartWandwaschtische
Farbestarwhite
Formoval
Geeignet fürfür Möbel
Hahnlochanzahlmit 1 Hahnloch
MaterialSanitärkeramik
MontageWandmontage
ProduktkategorieWaschtisch
SerieFINION
Tiefe47 Millimeter
VerpackungsartPaket
Werksnummer41686GR2
Überlaufmit Überlauf
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

für 3-Loch-Armatur geeignet, mittleres Hahnloch durchgestochen, inkl. verschließbarem Ventil mit keramischer Ventilabdeckung, mit Wandbefestigung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente