Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch VB WTUS Subway 2.0 A912 588x590x478mm Griff silberfarbig matt White Wood

Artikelnummer
Z16346123
EAN
4051202349707
Herstellernummer
A91200E8
Marke
Villeroy
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
645,00 € 542,02 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z16346123
EAN
4051202349707
Herstellernummer
A91200E8
Marke
Villeroy

Technische Daten

Ausführung588 x 590 x 478 mm, White Wood
Breite58.8
Einbauart Waschtischfür Wandwaschtische
Farbe der Frontwhite wood
Farbe des Korpuswhite wood
Funktionenohne Beleuchtung
Griffmit Griff
Grifffarbesilber matt
GriffmaterialKunststoff
Höhe59
LieferumfangWaschtischunterschrank, Befestigung
Material FrontMitteldichte Faserplatte (MDF)
Material KorpusSpanplatte
MontageWandmontage
Montagezustandmontiert
Oberfläche FrontFolie
Oberfläche KorpusFolie
Passend zu WaschtischSubway 2.0 7114 F0/F1/F2
ProduktkategorieWaschtischunterbau
SerieSUBWAY 2.0
Tiefe47.8
VerpackungsartHalbpalette
WerksnummerA91200E8
Öffnungsartmit Tür
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Griff silber matt, 2x Türen, 1x Fachboden, wandhängend, inkl. Befestigung, A91300... kombinierbar mit Waschtischen Subway 2.0 7114 FA/FB/FC, A91200... kombinierbar mit Waschtischen Subway 2.0 7114 F0/F1/F2, A91100... kombinierbar mit Waschtischen Subway 2.0 7114 F5/F6/F7
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account