Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch V&B Anbauschrank VENTICELLO 404x359x477mm Gr Vers 4 Bl gls grey

Artikelnummer
Z19098450
EAN
4051202565688
Herstellernummer
A95304FP
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
417,71 € 351,02 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19098450
EAN
4051202565688
Herstellernummer
A95304FP
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

AusführungGriff Version 4, blue, Glossy Grey
Besonderheitmit Inneneinteilung
Breite40.4
Farbe der Frontglossy grey
Farbe des Korpusglossy grey
Funktionenohne Beleuchtung
Griffmit Griff
Grifffarbeblau
GriffmaterialAluminium
Höhe35.9
LieferumfangAnbauschrank, Befestigung
Material FrontMitteldichte Faserplatte (MDF)
Material KorpusMitteldichte Faserplatte (MDF)
MontageWandmontage
Montagezustandmontiert
Oberfläche FrontFolie
Oberfläche KorpusFolie
ProduktkategorieHängeschrank
SerieVENTICELLO
Tiefe47.7
VerpackungsartHalbpalette
WerksnummerA95304FP
Öffnungsartmit Auszug
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

rechts/links/mittig, zur Anbindung am Waschtischunterschrank, wandhängend, 1x Auszug mit Antirutsch-Matte, 1x Accessory Box L, inkl. Befestigungssatz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente