Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch V&B Rollhocker VIVIA 420x540x500mm Black Matt Lacquer

Artikelnummer
Z16052222
EAN
4051202527273
Herstellernummer
B05600PD
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
740,67 € 622,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z16052222
EAN
4051202527273
Herstellernummer
B05600PD
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

AusführungBlack Matt Lacquer
Besonderheitenmit Sitzfläche
Breite42 Zentimeter
Farbe Frontblack matt
Farbe Korpusblack matt
Griffohne Griff
HerstellerVilleroy & Boch
Höhe54 Zentimeter
Material FrontMitteldichte Faserplatte (MDF)
Material KorpusMitteldichte Faserplatte (MDF)
Montagebodenstehend
Oberfläche FrontLack
Oberfläche KorpusLack
ProduktkategorieHocker
SerieVIVIA
Tiefe50 Zentimeter
VerpackungsartHalbpalette
WerksnummerB05600PD
Öffnungsartmit Tür, mit Auszug
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1x Tür, 1x Auszug mit Antirutsch-Matte, 2x Accessory Boxen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account