Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch V&B Waschtischunterschrank FINION 800x603x501 Abdpl bl/Peony

Artikelnummer
Z19101851
EAN
4051202716103
Herstellernummer
F08200HB
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
1.647,11 € 1.384,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19101851
EAN
4051202716103
Herstellernummer
F08200HB
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

AusführungAbdeckplatte Glas Black Matt, Peony
Besonderheitmit Tip-On-Technik, mit Inneneinteilung
Breite80
Einbauart Waschtischfür Aufsatzwaschtische
Farbe der Frontpeony
Farbe des Korpuspeony
Funktionenohne Beleuchtung
Griffohne Griff
Höhe60.3
Material FrontMitteldichte Faserplatte (MDF)
Material KorpusMitteldichte Faserplatte (MDF)
MontageWandmontage
Montagezustandmontiert
Oberfläche FrontLack
Oberfläche KorpusLack
Passend zu WaschtischFinion 4364 4L/4C
ProduktkategorieWaschtischunterbau
SerieFINION
Tiefe50.1
VerpackungsartHalbpalette
WerksnummerF08200HB
Öffnungsartmit Auszug
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

wandhängend, Waschtisch mittig, 1x Accessory Box S, 1x Accessory Box M, 3x niedrige Glasabtrennungen, 1x hohe Glasabtrennung, inkl. Befestigungssatz, kombinierbar mit Handwaschbecken Finion 4364 4L/4C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente