Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch V&B WT-Unterschrank FINION 1200x603x501 Abdpl bl Reg bl ma/Wln Ve

Artikelnummer
Z19099753
EAN
4051202623111
Herstellernummer
F162PDGN
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
2.436,31 € 2.047,32 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19099753
EAN
4051202623111
Herstellernummer
F162PDGN
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

AusführungRegalelement Black Matt Lacquer, Walnut Veneer
Besonderheitmit Tip-On-Technik, mit Inneneinteilung
Breite120
Einbauart Waschtischfür Aufsatzwaschtische
EnergieeffizienzklasseA+
Farbe der Frontwalnut/black matt
Farbe des Korpuswalnut
FassungLED
Funktionenmit Beleuchtung
Griffohne Griff
Höhe60.3
Leistung Leuchtmittel1 x 2,3 Watt
LeuchtmittelLED fest verbaut
LichtfarbeFarbtemperatur einstellbar
LieferumfangWaschtischunterschrank, Befestigung
Material FrontSpanplatte
Material KorpusMitteldichte Faserplatte (MDF)
MontageWandmontage
Montagezustandmontiert
Oberfläche FrontEchtholzfurnier/Lack
Oberfläche KorpusEchtholzfurnier
Passend zu WaschtischFinion 4168 6G/6L/6C
ProduktkategorieWaschtischunterbau
SchutzartIP44
SerieFINION
Tiefe50.1
TypWaschtisch mittig
VerpackungsartEuropalette
WerksnummerF162PDGN
Öffnungsartmit Auszug, mit offenem Fach
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

wandhängend, Waschtisch mittig, 1x Accessory Box S, 1x Accessory Box M, 3x niedrige Glasabtrennungen, 1x hohe Glasabtrennung, Regalbeleuchtung 1x LED / 2,3 W, Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß, Energieeffizienzklasse A-A++, inkl. Befestigungssatz, kombinierbar mit Waschtisch Finion 4168 6G/6L/6C/8G/8L/8C/1L/1G/1H/1B
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente