Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch V&B WT-Unterschrank FINION 1600x603x501 Abdpl wh Reg Wln Ve/Wln Ve

Artikelnummer
Z19101043
EAN
4051202652098
Herstellernummer
F211GNGN
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
3.250,88 € 2.731,83 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19101043
EAN
4051202652098
Herstellernummer
F211GNGN
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

AusführungRegalelement Walnut Veneer, Walnut Veneer
Besonderheitmit Tip-On-Technik, mit Inneneinteilung
Breite160
Einbauart Waschtischfür Aufsatzwaschtische
EnergieeffizienzklasseA+
Farbe der Frontwalnut
Farbe des Korpuswalnut
FassungLED
Funktionenmit Beleuchtung
Griffohne Griff
Höhe60.3
Leistung Leuchtmittel1 x 2,3 Watt
LeuchtmittelLED fest verbaut
LichtfarbeFarbtemperatur einstellbar
LieferumfangWaschtischunterschrank, Befestigung
Material FrontSpanplatte
Material KorpusSpanplatte
MontageWandmontage
Montagezustandmontiert
Oberfläche FrontEchtholzfurnier/Lack
Oberfläche KorpusEchtholzfurnier/Lack
Passend zu WaschtischFinion 4168 6G/6L/6C
ProduktkategorieWaschtischunterbau
SchutzartIP44
SerieFINION
Tiefe50.1
VerpackungsartEuropalette
WerksnummerF211GNGN
Öffnungsartmit Auszug, mit offenem Fach
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

wandhängend, Waschtisch mittig, 1x Accessory Box S, 1x Accessory Box M, 3x niedrige Glasabtrennungen, 1x hohe Glasabtrennung, Regalbeleuchtung 2x LED / 2,3 W, Lichtfarbe in Kelvin 2700 K warmweiß bis 6480 K tageslichtweiß, Energieeffizienzklasse A-A++, inkl. Befestigungssatz, kombinierbar mit Waschtisch Finion 4168 6G/6L/6C/8G/8L/8C/1L/1G/1H/1B
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente