Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch V&B WT-Unterschrank LEGATO 1300x590x500mm Sto gr

Artikelnummer
Z19101914
EAN
4051202561772
Herstellernummer
B29300E3
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
1.402,31 € 1.178,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19101914
EAN
4051202561772
Herstellernummer
B29300E3
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

AusführungStone Grey
Besonderheitmit Inneneinteilung
Breite130
Einbauart Waschtischfür Doppelwaschtische
Farbe der Frontstone grey
Farbe des Korpusstone grey
Funktionenohne Beleuchtung
Griffohne Griff
Höhe59
LieferumfangWaschtischunterschrank, Befestigung
Material FrontMitteldichte Faserplatte (MDF)
Material KorpusSpanplatte
MontageWandmontage
Montagezustandmontiert
Oberfläche FrontFolie
Oberfläche KorpusFolie
Passend zu WaschtischLegato 4150 D1/D4
ProduktkategorieWaschtischunterbau
SerieLEGATO
Tiefe50
VerpackungsartEuropalette
WerksnummerB29300E3
Öffnungsartmit Auszug
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

4x Auszüge, 4x Accessory Boxen L, 2x hohe Glasabtrennungen, 4x niedrige Glasabtrennungen, wandhängend, inkl. Befestigungssatz, kombinierbar mit Schrank-Doppelwaschtisch Legato 4150 D1/D4
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente