sigel® Visitenkarten 3C/IP520 A4 hochweiß matt 210g Inh. 100 Stück

Artikelnummer: Z00025523
EAN: 4004360995095
Herstellernummer: IP520
sigel® Visitenkarten 3C/IP520 A4 hochweiß matt 210g Inh. 100 Stück
Inkl. Steuern: 7,72 € VE 1 Paket Netto 6,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Die perfekte Alternative zur Druckerei • Höchste Qualität und perfekte Optik dank 3-C Technologie • Absolut preiswert • Grafisch vollkommene Visitenkarten mit dem Sigel Design-Visitenkarten • Geeignet für alle Inkjet- und Laserdrucker, sowie Kopierer • Mit 10 Karten auf DIN A4-Bogen • Format: 85 x 55 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 100 ST=10 BL
Format 85x55 mm (A4)
Farbe hochweiß matt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen