Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

sigel sigel® Visitenkarten 3C/LP795 A4 hochweiß 225g Inh. 100 Stück

Artikelnummer
Z00025526
EAN
04004360995002
Herstellernummer
LP795
Marke
sigel
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
7,99 € 6,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00025526
EAN
04004360995002
Herstellernummer
LP795
Marke
sigel

Technische Daten

Anzahl der Blätter je Packung10 Bl./Pack.
Anzahl der Nutzen je Blatt10 Karten/Bl.
AusführungEdelkarton (Ink/Laser/Copy), glatter Schnitt rundum
Ausführung der Kantenglatt
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheitmatt
Ausführung des Inhalts (Packung)100 St./Pack.
Beidseitig bedruckbarNein
Farbehochweiß
Forest Stewardship Council (FSC)Ja
Format85x55 mm (A4)
Grammatur225 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A4
Inhalt100 ST=10 BL
MaterialEdelkarton
Maße85 x 55 mm (B x H) Millimeter
PapierformatDIN A4
Verwendung für Druck- oder SchreibgerätLaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
ZertifikatForest Stewardship Council (FSC)
abgerundete Ecken vorhandenNein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Die perfekte Alternative zur Druckerei • Höchste Qualität und perfekte Optik dank 3-C Technologie • Absolut preiswert • Grafisch vollkommene Visitenkarten mit dem Sigel Design-Visitenkarten • Geeignet für alle Inkjet- und Laserdrucker, sowie Kopierer • Mit 10 Karten auf DIN A4-Bogen • Format: 85 x 55 mm • FSC-zertifiziert
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente