• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 45%

Bosch Polierschwamm für Exzenterschleifer, Klett, 130 mm

UVP: 10,04 € 5,52 € Netto 4,64 €
- 52%
- 53%

Bosch Polierfilz für Exzenterschleifer, weich, Klett, 160 mm, 2er-Pack

2 Stück pro Packung

UVP: 21,22 € 10,00 € Netto 8,40 €
- 52%

Bosch Lammwollhaube für Exzenterschleifer, 160 mm, Klett, 2er-Pack

2 Stück pro Packung

UVP: 22,98 € 11,02 € Netto 9,26 €
- 55%

FORMAT Vlies-Mop-Stift 6mm 100x50mm K150 FORMAT

Artikelnummer:  
Z00307426 
EAN:  
4317784118149 
Herstellernummer:  
4317784118149 
Marke:  
FORMAT 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

14,59 €

Netto 12,26 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Aluminium empfohlen
D x Höhe mm 100 x 50
INOX empfohlen
Kunststoff GFK Holz empfohlen
Körnung 150
Stahl empfohlen
max Drehzahl min-1 6000
Alle technische daten

Produktbeschreibung

100 x 50 mm Vlies-Mop-Stift 6mm 100x50mm K150 FORMAT.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben