Vlies-Mop-Stift 6mm 100x50mm K240 FORMAT

Artikelnummer: Z00307427
EAN: 4317784118156
Herstellernummer: 4317784118156
FORMAT
Vlies-Mop-Stift 6mm 100x50mm K240 FORMAT
Inkl. Steuern: 15,86 € VE 1 Stück Netto 13,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

100 x 50 mm Vlies-Mop-Stift 6mm 100x50mm K240 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahl empfohlen
INOX empfohlen
D x Höhe mm 100 x 50
Aluminium empfohlen
Kunststoff GFK Holz empfohlen
Körnung 240
max Drehzahl min-1 6000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen