Vlies-Mop-Stift 6mm 50x30mm K150 FORMAT

Artikelnummer: Z00307414
EAN: 4317784118026
Herstellernummer: 4317784118026
FORMAT
Vlies-Mop-Stift 6mm 50x30mm K150 FORMAT
Inkl. Steuern: 6,40 € VE 1 Stück Netto 5,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

50 x 30 mm Vlies-Mop-Stift 6mm 50x30mm K150 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahl empfohlen
INOX empfohlen
D x Höhe mm 50 x 30
Aluminium empfohlen
Kunststoff GFK Holz empfohlen
Körnung 150
max Drehzahl min-1 12000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen