Bibielle Schleif- und Poliervlies Blattstreifen, Körnung P180 / fine

Artikelnummer: Z00425827
EAN: 8024406026008
Bibielle Schleif- und Poliervlies Blattstreifen, Körnung P180 / fine
Brutto Set-Preis 1,00 € Netto 0,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Blattstreifen

- Nylon-Vlies, kunstharzgebunden - Kombination von synthetischen Fasern, Harz- und Schleifkorn mit herausragenden Schleifeigenschaften - Zur Verfeinerung der Werkstückoberfläche - Zum Schleifen, Reinigen, Polieren - Besonders geeignet für Finish auf Edelstahl - Entfernt Rost, Korrosion, Oxidation und Verfärbungen - Reinigt empfindliche Oberflächen, z. B. Messwerkzeuge - Erzeugt sehr feine Strichmattierungen

Weitere Körnungen auf Anfrage.

Blattstreifen 150 x 230 mm.

Blattstreifen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Körnung P180 / fine
Farbe rot

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]