Draht-Futtersäule 19cm für Erdnüsse

Artikelnummer: Z00509920
EAN: 5024160629197
Herstellernummer: A01171
Draht-Futtersäule 19cm für Erdnüsse
Inkl. Steuern: 8,37 € VE 1 Stück Netto 7,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • abnehmbarer Deckel und Boden zur einfachen Reinigung
  • besondere Beschichtung tötet Bakterien ab
  • langlebiger black Steel
  • für ca. 340g Erdnüsse

    Kundenmeinungen

    Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

    Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

    Details

    Zusatzinformation

    Farbe schwarz, silber
    Werks-Nr. A01171
    Material black Steel
    Maße Höhe 19cm
    EGUFER-Nummer 308472
    Ausfuehrung 19cm
    Beratung & Bestellung

    Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

    0 211 957 43 888

    Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

    service@zorotools.de

    Frage stellen