GARDMAN Draht-Meisenknödelsäule 28cm, für 5 Meisenknödel

Artikelnummer: Z00509926
EAN: 5024160042439
Herstellernummer: A04243
GARDMAN Draht-Meisenknödelsäule 28cm, für 5 Meisenknödel
Brutto Set-Preis 5,05 € Netto 4,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • für Fettfutter und Meisenknödel
  • einfach zu befüllen
  • für 5 Standard-Knödel
  • langlebiger Stahl

    Kundenmeinungen

    Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

    Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

    Details

    Zusatzinformation

    Material Kunststoff, Stahl
    Farbe grün, schwarz
    Maße Höhe 27cm
    Werks-Nr. A04243
    EGUFER-Nummer 308494
    Beratung & Bestellung

    Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

    0 211 957 43 888

    Fax: 0 211 957 43 600

    Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

    [email protected]