Futtersäule aus Draht, 20cm hoch

Artikelnummer: Z00506845
EAN: 5024160658760
Herstellernummer: A01231
Futtersäule aus Draht, 20cm hoch
Inkl. Steuern: 4,25 € VE 1 Stück Netto 3,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • aus Kunststoff
  • fürErdnüsse
  • mit Gittereinlage
  • mit"Flipp"-Deckel für einfache Befüllung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. A01231
Maße 28 cm
EGUFER-Nummer 308487
Bruttovolumen (m³) 0,019
Bruttolänge (mm) 460
Bruttobreite (mm) 190
Bruttohöhe (mm) 215

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen