Futtersäule aus Kunststoff große Ausführung für Erdnüsse

Artikelnummer: Z00513251
EAN: 5024160658807
Herstellernummer: A01232
Futtersäule aus Kunststoff große Ausführung für Erdnüsse
Inkl. Steuern: 4,80 € VE 1 Stück Netto 4,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • aus Kunststoff
  • für Erdnüsse geeignet
  • große Ausführung
  • mit "Flipp"-Deckel für einfache Befüllung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. A01232
Maße Ø 10 x 36 cm
EGUFER-Nummer 308491
Bruttovolumen (m³) 0,004
Bruttolänge (mm) 370
Bruttobreite (mm) 110
Bruttohöhe (mm) 110

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen