Vogelfuttersäule 19cm für Samenmischungen

Artikelnummer: Z00509922
EAN: 5024160629203
Herstellernummer: A01172
Vogelfuttersäule 19cm für Samenmischungen
Inkl. Steuern: 7,85 € VE 1 Stück Netto 6,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • abnehmbarer Deckel und Boden zur einfachen Reinigung
  • besondere Beschichtung tötet Bakterien ab
  • langlebiger black Steel
  • für ca. 250g Körnerfutter

    Kundenmeinungen

    Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

    Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

    Details

    Zusatzinformation

    Maße Höhe 19cm
    Farbe schwarz
    Werks-Nr. A01172
    Material black Steel
    EGUFER-Nummer 308474
    Beratung & Bestellung

    Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

    0 211 957 43 888

    Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

    service@zorotools.de

    Frage stellen