Vogelfuttersäule, Länge: 56cm Dreierkombination aus Metall

Artikelnummer: Z00508456
EAN: 5024160830999
Herstellernummer: A01484
Vogelfuttersäule, Länge: 56cm Dreierkombination aus Metall
Inkl. Steuern: 14,35 € VE 1 Stück Netto 12,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • die beliebtesten Metall-Futtersäulen als clevere Dreierkombination
  • geeignet für Erdnüsse, Samenfutter und Meisenknödel
  • mit antibakterieller Biozid-Beschichtung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße 56 cm
EGUFER-Nummer 308471
Werks-Nr. A01484

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen