GARDMAN Vogelfuttersäule für Mischfutter schwere Metallausführung

Artikelnummer: Z00509409
EAN: 5012122220483
Herstellernummer: A01044
GARDMAN Vogelfuttersäule für Mischfutter schwere Metallausführung
Brutto Set-Preis 13,53 € Netto 11,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDMAN
Vogelfuttersäule für Mischfutter
  • schwere Metallausführung verzinkt
  • mit Polycarbonateinsatz
  • innovatives Design
  • optimaler Schutz vor Futterneidern
  • Maße: Durchmesser 10 cm, Höhe 33 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung für Mischfutter
Werks-Nr. A01044
Maße 14,5 x 14,5 x 33 cm
EGUFER-Nummer 308496
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]