Vogelfutterhaus grün 27cm Kunststoff, rund

Artikelnummer: Z00510394
EAN: 7310549325445
Herstellernummer: 9325440
Vogelfutterhaus grün 27cm Kunststoff, rund
Inkl. Steuern: 8,73 € VE 1 Stück Netto 7,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoff-Vogelfutterhaus
  • mit großem Futtersilo
  • leicht zu montieren, zu befüllen und zu reinigen
  • zum aufhängen
  • verhindert Verunreinigungen durch kleine Sitzfläche
  • Durchmesser: 27 cm, Farbe: grün

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün
Werks-Nr. 9325440
Maße Ø 27 cm
EGUFER-Nummer 308445
Bruttovolumen (m³) 0,018
Bruttolänge (mm) 250
Bruttobreite (mm) 270
Bruttohöhe (mm) 270

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen