HOUSE & GARDEN Futterhaus Turmfalke groß 42x39x30cm

Artikelnummer: Z00510395
EAN: 4028832002319
Herstellernummer: 231
HOUSE & GARDEN Futterhaus Turmfalke groß 42x39x30cm
Inkl. Steuern: 42,55 € VE 1 Stück Netto 35,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vogelfutterhaus "Turmfalke", groß
  • mittelgroßes, rundes Silohaus zum Aufstellen
  • gedrechselte Dachspitze abnehmbar zum Einfüllen des Futters
  • Schindeldach mit rutschfester Eindeckung
  • mit großem Überhang als Wetterschutz
  • aufwändig gearbeitetes Blockhaus
  • guter Zugang zum Säubern der Futterstelle
  • Einflugmöglichkeit von allen Seiten
  • druckimprägniertes Holz, unschädlich für Vögel
  • BreitexTiefexHöhe: 39 x 42 x 30 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 231
Bruttohöhe 280 Millimeter
Bruttobreite 450 Millimeter
Maße 30 x 42 cm
Bruttolänge 450 Millimeter
Bruttovolumen 0,057 Kubikmeter
EGUFER-Nummer 308432
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen