Holz-Vogelfutterhaus "Almhütte" aus massivem Buchenholz, 40x20x18cm

Artikelnummer: Z00511529
EAN: 4028832000247
Herstellernummer: 024
Holz-Vogelfutterhaus "Almhütte" aus massivem Buchenholz, 40x20x18cm
Inkl. Steuern: 10,79 € VE 1 Stück Netto 9,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Holz-Vogelfutterhaus "Almhütte"
  • mit Korpus und Dach aus massivem Buchenholz
  • mit Sitzstange im Frontbereich
  • handgefertigt
  • für die maßvolle und dem Winter angepaßte Zufütterung
  • Maße: Breite 40 cm, Tiefe 20 cm, Höhe 18 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße 40 x 20 x 18 cm
Farbe natur
Werks-Nr. 024
EGUFER-Nummer 308400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen