Holz-Vogelfutterhaus "Friesenhaus" XL inklusive Birkenholz-Ständer, Durchmesser 90 cm

Artikelnummer: Z00507834
EAN: 4028832000599
Herstellernummer: 059
Holz-Vogelfutterhaus "Friesenhaus" XL inklusive Birkenholz-Ständer, Durchmesser 90 cm
Inkl. Steuern: 300,48 € VE 1 Stück Netto 252,50 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holz-Vogelfutterhaus "Friesenhaus"
  • inklusive massivem Birkenholzständer 100 cm
  • massiver Korpus aus Fichte/Kiefer
  • Dachhaube aus vernetzter Heide
  • Runddach reetgedeckt
  • handgefertigt
  • für die maßvolle und dem Winder angepaßte Zufütterung
  • Maße: Durchmesser 50 cm, Höhe 180 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 059
Maße Ø90 x 195 cm
EGUFER-Nummer 308604
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen