Holzständer natur klappbar

Artikelnummer: Z00511458
EAN: 4028832001466
Herstellernummer: 48D
Holzständer natur klappbar
Inkl. Steuern: 23,16 € VE 1 Stück Netto 19,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HOUSE GARDEN
Vogelfutterhausständer natur
  • massiver Holständer für Vogelhäuser aller Größen
  • hohe Standsicherheit durch Dreibeinkonstruktion
  • schwere, stabile Holzqualität
  • mit Platte
  • sehr leichter Aufbau der vormontierten Teile

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 48D
Maße 100 cm
EGUFER-Nummer 308438
Bruttovolumen (m³) 0,014
Bruttolänge (mm) 1050
Bruttobreite (mm) 150
Bruttohöhe (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen