Vogelfutterhaus "Brandenburg" aus massivem Birken-/Buchenholz, 58x53x32cm

Artikelnummer: Z00506917
EAN: 4028832002012
Herstellernummer: 201
Vogelfutterhaus "Brandenburg" aus massivem Birken-/Buchenholz, 58x53x32cm
Inkl. Steuern: 43,17 € VE 1 Stück Netto 36,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HOUSE-GARDEN
Vogelfutterhaus "Brandenburg"
  • aus massivem Birken-/Buchenholz
  • Dach reetgedeckt
  • mit Futtersilo
  • rundum offen
  • handgefertigt
  • für die maßvolle und dem Winter angepaßte Zufütterung
  • Maße: Breite 58 cm, Tiefe 53 cm, Höhe 32 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 201
Maße 53 x 58 x 32 cm
EGUFER-Nummer 308413
Bruttovolumen (m³) 0,079
Bruttolänge (mm) 560
Bruttobreite (mm) 480
Bruttohöhe (mm) 295
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen