Vogelfutterhaus Friesenhaus mit Ständer und Futterlade, 45x45cm

Artikelnummer: Z00508458
EAN: 4028832000056
Herstellernummer: 59AL
Vogelfutterhaus Friesenhaus mit Ständer und Futterlade, 45x45cm
Inkl. Steuern: 102,44 € VE 1 Stück Netto 86,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Repräsentatives Rundhaus (150 cm Gesamthöhe) mit Futterlade
  • luxuriöses Reetdach, üppig mit Reet belegt
  • kunstvoll gearbeiteter Heidefirst
  • die tragende Konstruktion besteht aus massiven, druckimprägnierten (für Vögel unschädlich) Holzspanplatten
  • großzügiger Dachüberhang zum Schutz des Futters vor Nässe und Wind
  • Boden mit erhöhten Leisten umrandet, so dass eingestreutes Futter nicht verwehen kann
  • das Haus wird mit starken Schrauben auf dem mitgelieferten, sehr stabilen Birkenholz-Ständer befestigt
  • sehr attraktiv und dekorativ in mittel- bis großer Gartenanlage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 59AL
Maße 45 x 45 x 150 cm
Länge (mm) 450
Höhe (mm) 1500
EGUFER-Nummer 308435
Bruttolänge (mm) 120
Bruttobreite (mm) 800
Breite (mm) 450
Bruttohöhe (mm) 430
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen