Vogelfutterhaus Kranich mit Ständer Maße: 37x39x39cm

Artikelnummer: Z00508457
EAN: 4028832000049
Herstellernummer: 230A
Vogelfutterhaus Kranich mit Ständer Maße: 37x39x39cm
Inkl. Steuern: 59,48 € VE 1 Stück Netto 49,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mittelgroßes Standhaus mit Futtersilo
  • Kamindach abnehmbar zum Einfüllen des Futters
  • Schindeldach mit rutschfester Eindeckung
  • aufwändig gearbeitetes, massives Blockhaus
  • Einflugmöglichkeit von allen Seiten
  • guter Witterungsschutz des Futters
  • massiver, stabiler Holzständer, vormontiert, leicht aufzubauen
  • Druck imprägniertes Holz, unschädlich für Vögel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 230A
Maße 37 x 39 x 39 cm
Länge (mm) 390
Höhe (mm) 1390
EGUFER-Nummer 308433
Bruttolänge (mm) 45
Bruttobreite (mm) 800
Breite (mm) 370
Bruttohöhe (mm) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen