Vogelhaus Birkenhaus offen"39x24x19cm,+Ständer

Artikelnummer: Z00512558
EAN: 4028832001176
Herstellernummer: 23A
Vogelhaus Birkenhaus offen"39x24x19cm,+Ständer
Inkl. Steuern: 31,27 € VE 1 Stück Netto 26,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • kpl. mit Holzständer 100 cm
  • aus massivem Birkenholz
  • Dach mit Reet gedeckt
  • Sitzstange im Frontbereich
  • Futterplatz durch erhöhte Leisten rundum geschützt
  • Rückwand mit Vorrichtung zum Aufhängen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße 39 x 24 x 19 cm
Werks-Nr. 23A
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen