Vogelhaus Friesenhaus mit Birkelholzständer Maße: 150x45cm

Artikelnummer: Z00506852
EAN: 4028832000612
Herstellernummer: 059A
Vogelhaus Friesenhaus mit Birkelholzständer Maße: 150x45cm
Inkl. Steuern: 125,58 € VE 1 Stück Netto 105,53 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

  • Rundhaus mit üppig belegtem Reetdach
  • kunstvoll gearbeiteter Heidefirst
  • großzügiger Dachüberhang zum Schutz des Futters vor Nässe
  • Boden mit erhöhten Leisten umrandet
  • mit äußerst stabilem Birkenholzständer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 059A
Maße Ø45 x 150cm
EGUFER-Nummer 308414
Bruttovolumen (m³) 0,304
Bruttolänge (mm) 450
Bruttobreite (mm) 450
Bruttohöhe (mm) 1500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen