Vogelhaus Niedersachsen Teakoptik und Lade

Artikelnummer: Z00513221
EAN: 4028832001985
Herstellernummer: 200TS
Vogelhaus Niedersachsen Teakoptik und Lade
Inkl. Steuern: 248,26 € VE 1 Stück Netto 208,62 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

  • hochwertiges Fachwerkhaus
  • Korpus aus handgeschliffenem Fichtenholz
  • ausziebare Futterleiste
  • Holz mit gegen Witterung mit Lasur behandelt
  • inklusive stabilem Holzständer (Höhe 115cm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 200TS
Maße 75 x 82 x 78 cm
Bruttovolumen (m³) 1,2
Bruttolänge (mm) 810
Bruttobreite (mm) 760
Bruttohöhe (mm) 1950
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen