Futterhaus Dithmarschen 42x41x25cm, inkl. Ständer

Artikelnummer: Z00512340
EAN: 4038704999708
Herstellernummer: 070
Futterhaus Dithmarschen 42x41x25cm, inkl. Ständer
Inkl. Steuern: 26,67 € VE 1 Stück Netto 22,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • inklusive Einbeinständer
  • Korpus aus massiver Birke
  • reetgedeckt
  • rundum offen gestaltet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 070
Maße 42 x 41 x 25 cm
Länge (mm) 420
Höhe (mm) 1450
Bruttovolumen (m³) 0,287
Bruttolänge (mm) 440
Bruttobreite (mm) 440
Breite (mm) 410
Bruttohöhe (mm) 1480
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen