Insektenhotel Nr. 315, Farbe: natur-grün Maße: 31x13x32cm

Artikelnummer: Z00506866
EAN: 4019111468568
Herstellernummer: NR315
Insektenhotel Nr. 315, Farbe: natur-grün Maße: 31x13x32cm
Inkl. Steuern: 21,68 € VE 1 Stück Netto 18,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • aus massiver Fichte/vollholz
  • bietet nützlichen Insekten eine Nist- und Überwinterungsmöglichkeit
  • Dach mit grüner Naturfarbe behandelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. NR315
Maße 31 x 13 x 32
Länge (mm) 310
Höhe (mm) 32
Bruttovolumen (m³) 0,019
Bruttolänge (mm) 600
Bruttobreite (mm) 700
Breite (mm) 130
Bruttohöhe (mm) 800
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen