Vogelfutterhaus Grünfink mit Ständer Maße: 51x36x37cm

Artikelnummer: Z00508455
EAN: 4019111494420
Herstellernummer: NR76
Vogelfutterhaus Grünfink mit Ständer Maße: 51x36x37cm
Inkl. Steuern: 53,53 € VE 1 Stück Netto 44,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Klassisches Bungalow-Vogelhaus mit Holzständer
  • mit Naturfarben in braun und grün behandelt
  • das Vogelhaus ist mit 4- Leitern bestückt, welche zur Anbringung von Knödeln und weiterem Zubehör für die Vogelfütterung über das ganze Jahr gedacht sind

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. NR76
Maße 51 x 36 x 37 cm
Länge (mm) 510
Bruttolänge (mm) 600
Bruttobreite (mm) 700
Breite (mm) 360
Bruttohöhe (mm) 800
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen