Vogelfutterhaus Kai Nr. 802 Nr. 802

Artikelnummer: Z00509142
EAN: 4019111515989
Herstellernummer: NR802
Vogelfutterhaus Kai Nr. 802 Nr. 802
Inkl. Steuern: 16,22 € VE 1 Stück Netto 13,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vogelfutterhaus Kai Nr. 802 Nr. 802 von H.G
  • EAN: 4019111515989
  • Modell: NR802
  • Hochwertiges H.G Vogelhäuser, -futterstationen Produkt aus der Kategorie Vogelschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. NR802
Maße 31x28x22 cm
Länge (mm) 290
Höhe (mm) 1230
Bruttolänge (mm) 600
Bruttobreite (mm) 700
Breite (mm) 300
Bruttohöhe (mm) 800
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen