Vogelfutterhaus Maria Alm, Maße: 28x34x28cm 28 x 34 x 28 cm

Artikelnummer: Z00511450
EAN: 4019111350221
Herstellernummer: 1361
Quality Brand
Vogelfutterhaus Maria Alm, Maße: 28x34x28cm 28 x 34 x 28 cm
Inkl. Steuern: 17,55 € VE 1 Stück Netto 14,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

H.G
Voglefutterhaus "Maria Alm"
  • Blockbau
  • Dach mit Schindeln aus Teerpappe und Kaminbefüllung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 1361
Material geflammtes Nadelholz
Maße 28 x 36 x 29 cm
Bruttovolumen (m³) 0,024
Bruttolänge (mm) 300
Bruttobreite (mm) 330
Bruttohöhe (mm) 240
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen