Vogelfutterhaus Nr.20 mit Ständer 4-Jahreszeiten / Farbe: sortiert

Artikelnummer: Z00510090
EAN: 4019111414947
Herstellernummer: NR.20
Vogelfutterhaus Nr.20 mit Ständer 4-Jahreszeiten / Farbe: sortiert
Inkl. Steuern: 33,86 € VE 1 Stück Netto 28,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Vierseiten-Futterhaus aus imprägniertem Hartholz
  • mit Naturfarben lackiert
  • auch zum Aufhängen geeignet
  • mit klappbarem Dreibeinständer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe sortiert
Werks-Nr. NR.20
Maße 31 x 31 x 32 cm
Höhe (mm) 1250
Ø (mm) 500.000
Bruttolänge (mm) 600
Bruttobreite (mm) 700
Bruttohöhe (mm) 800
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen