Vogelfutterhaus Nr. 71 mit Einpfahlständer Größe: 29x34x21cm

Artikelnummer: Z00511001
EAN: 4019111341137
Herstellernummer: NR.71
Vogelfutterhaus Nr. 71 mit Einpfahlständer Größe: 29x34x21cm
Inkl. Steuern: 15,14 € VE 1 Stück Netto 12,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • aus massiver Fichte
  • Dacheindeckung: Binse/Reet
  • mit Einpfahlständer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße 29 x 34 x 21 cm
Werks-Nr. NR.71
Höhe (mm) 1250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen