Vogelfutterhaus Pepe mit Ständer Maße: 49x38cm

Artikelnummer: Z00508438
EAN: 4019111494338
Herstellernummer: NR66
Vogelfutterhaus Pepe mit Ständer Maße: 49x38cm
Inkl. Steuern: 48,43 € VE 1 Stück Netto 40,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Mehrseitendach-Vogelhaus mit Ständer
  • mit Naturfarben behandelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. NR66
Maße 49 x 38 cm
Länge (mm) 490
Bruttolänge (mm) 600
Bruttobreite (mm) 700
Breite (mm) 380
Bruttohöhe (mm) 800
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen