Vogelfutterhaus Ybbs, Maße: 28x36x28cm 28 x 36 x 28 cm

Artikelnummer: Z00511452
EAN: 4019111350245
Herstellernummer: 1165
Vogelfutterhaus Ybbs, Maße: 28x36x28cm 28 x 36 x 28 cm
Inkl. Steuern: 19,94 € VE 1 Stück Netto 16,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

H.G
Voglefutterhaus "Ybbs"

  • Landhausform
  • Schindeldach aus Spezialdachpappe
  • gesandet
  • mit Folie Nässeschutz
  • Möglichkeit zur Reinigung durch seitliches Aufklappen
  • Kaminbefüllung
  • Anflugstange

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 1165
Maße 30,5 x 33,5 x 23 cm
Bruttovolumen (m³) 0,033
Bruttolänge (mm) 290
Bruttobreite (mm) 390
Bruttohöhe (mm) 290
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen